Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Damen-Clog "high original" ESD, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Damen-Clog "high original" ESD
Artikelbild: Abeba Damen-Clog "high original" ESD
Artikel-Nr.:
     380-225004-42
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     5004-42
EAN/GTIN:
     4042035976369
Suchbegriffe:
Damen-Clogs
Damenclogs
ESD-Clogs
Antirutsch-Clogs
Farbe: weiß, - nach EN ISO 20347:2007 OB, A, E, FO, SRC, ESD
- Obermaterial Glattleder weiß,
- Deckfleck Leder
- Fersenriemen klappbar, verstellbar
- Keilabsatz 45 mm
- Sanitized® behandelt
(geruchs- und bakterienhemmend)
- TÜV GS - geprüfte Sicherheit (TÜV Rheinland)
- SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20347
- rutschhemmende PU Laufsohle
- beständig gegen tierische Fette, Öl
- Kraftstoffbeständig
- Kreuz-/Kreisprofil
- antistatisch

- auch perforiert erhältlich

- ESD-gerecht nach DIN EN 61340

Warnhinweis:
ESD-Schuhe sind nicht geeignet für Elektriker bzw. bei Arbeiten an elektrische Spannung führenden Quellen!, Größe 42
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 35,05*
€ 41,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 34,51*
€ 41,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 32,38*
€ 38,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,29*
€ 36,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 29,34*
€ 34,91
pro Paar
ab 25 Paar
€ 28,29*
€ 33,67
pro Paar
ab 50 Paar
€ 27,36*
€ 32,56
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,82*
€ 27,16
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.