| |
|
| Artikel-Nr.: 380-2238200-42 Herst.-Nr.: 38200-42 EAN/GTIN: 4042035945778 |
| |
|
| | |
| CE, EN ISO 20347:2012, OB, FO, A, SRA, - Obermaterial: Glattleder, weiß - CE, EN ISO 20347:2012, OB, FO, A, SRA - Deckfleck Mikrofaser - Fersenriemen klappbar, verstellbar - Rutschhemmende PU/PU-Laufsohle - ESD-gerecht nach DIN EN 61340 - Atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter
Warnhinweis: ESD-Schuhe sind nicht geeignet für Elektriker bzw. bei Arbeiten an elektrische Spannung führenden Quellen!, Größe 42 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Farbe: | weiß | Schuhe ESD: | zertifiziert | Schuhe Eigenschaften: | A|FO|SRA | Schuhe Normen: | EN ISO 20347 | Schuhe Obermaterial: | Leder | Schuhe Schutzklasse: | OB | Schuhe Typ: | Berufsschuhe | Schuhform: | Clog | Schuhweite: | Weite 11 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Clogs, Damenclogs, ESD-Clogs, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Herrenclogs, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, clog 42 weiß abeba, esd einlegesohle, esd-einlegesohle gr. 42, 20347:2012,, A,, Abeba, Berufs-Clog, CE,, EN, ESD, FO,, ISO, OB,, SRA, weiß |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 41,20* | € 54,82* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 42,57* | € 56,13* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 41,71* | € 58,71* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 47,27* | € 62,16* | | | | | 14 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 48,78* | € 63,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Paket (ab € 41,71* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|