Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Sicherheitsschuhe S2 SRC schwarz, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe S2 SRC schwarz
Artikelbild: Abeba Sicherheitsschuhe S2 SRC schwarz
Artikel-Nr.:
     380-222136-43
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     2136-43
EAN/GTIN:
     4042035892737
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC, - Obermaterial: Mikrofaser, schwarz
- CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC
- Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- Ristbereich mit Schnürung
- Dämpfungsaktive PU-Zwischensohle
- Rutschhemmende PU-Laufsohle
- Stahlkappe
- Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
- Antistatisch
- Schnürsenkel Wechselset verfügbar
- Gewicht: 1436g
- Zertifiziert gemäß DGUV 112-191, Größe 43
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S2
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,49*
€ 76,81*
€ 4,90*
ab € 60,76*
€ 79,24*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 63,72*
€ 80,86*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,89*
€ 82,70*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,59*
€ 84,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,76*
€ 100,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,18*
€ 98,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,70*
€ 93,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,83*
€ 86,67
pro Paar
ab 25 Paar
€ 70,28*
€ 83,63
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,59*
€ 74,48
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.