| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1356439 Herst.-Nr.: 2136 EAN/GTIN: 4042035892737 |
| |
|
| | |
| Abeba Sicherheitshalbschuh Anatom 2136 S2 SRC DGUV
Ausführung: - EN ISO 20345:2012, S2 SRC DGUV
- Material: Mikrofasr
- Futter: Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- Schutzkappe: Stahlkappe
- Durchtrittssicherheit: nein
- Einlegesohle: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
- Sohle: Rutschhemmende PU-Laufsohle; Dämpfungsaktive PU-Zwischensohle
- Ristbereich mit Schnürung
- Waschbar bis 30°C
- Sanitized behandelt
- Sohlenerhöhung möglich
- Küchen geeignet
- Farbe: schwarz
- Größe: 36-50
Sicherheitsschuhe S2 sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien: • Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • geschlossener Fersenbereich • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) • antistatische Eigenschaften (A) ideal für leichte Tätigkeiten im Außen- und Innenbereich mind. 80 Min. kein Wasserdurchtritt Weitere Informationen: | | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | ja | Verschluss: | Schnürung | Schutzkappe: | Stahl | ESD: | nein | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Abeba | Sicherheitsklasse: | S2 | Größe: | 43 | Farbe: | schwarz | Material: | Textil | Ausführung: | Halbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, abeba küchenschuhe halbschuh schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Abeba, Sicherheitshalbschuh, Anatom, 2136, S2, SRC |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 59,83* | € 79,39* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 57,44* | € 79,68* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,02* | € 81,95* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 65,53* | € 83,86* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 65,01* | € 87,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|