| |
|
| Artikel-Nr.: 380-222120-43 Herst.-Nr.: 2120-43 EAN/GTIN: 4042035919861 |
| |
|
| | |
| EN ISO 20345:2011, SB, E, A, FO, WRU, SRC, Obermaterial: Mikrofaser
- CE, EN ISO 20345:2011, SB, A, E, WRU, SRC - Stahlkappe - Dämpfungsaktive PU-Zwischensohle - Rutschhemmende PU-Laufsohle - Auswechselbare acc Wave Einlegesohle - Sanitized behandelt - ESD-gerecht nach DIN EN 61340 - Fersenriemen feststehend - verstellbar Feuchtigkeitsabsorbierendes Spezialinnenfutter mit Silberfäden Ristbereich verstellbar - Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen - mit Gummizug - Antistatisch - Gewicht: 1406g, Größe 43 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Farbe: | weiß | Hersteller: | 70126 | Schuhe DGUV 112-191: | zertifiziert | Schuhe ESD: | zertifiziert | Schuhe Eigenschaften: | A|E|FO|SRC|WRU | Schuhe HACCP: | konform | Schuhe Normen: | EN ISO 20345 | Schuhe Obermaterial: | Mikrofaser | Schuhe Schutzkappe: | Stahl | Schuhe Schutzklasse: | SB | Schuhe Typ: | Sicherheitsschuhe | Schuhform: | Clog | Schuhweite: | Weite 11 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Clogs, Damenclogs, Herrenclogs, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, sicherheitsclogs abeba, sicherheitsclogs weiß, sicherheitsclogs, 20345:2011,, A,, Abeba, CE,, E,, EN, FO,, ISO, SB,, SRC, Sicherheitsschuhe, weiß |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,63* | € 62,36* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 49,50* | € 62,37* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,87* | € 62,53* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 55,17* | € 68,78* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 55,32* | € 73,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|