Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsclog 2120 (SB), Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-4011085
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     2120-43
EAN/GTIN:
     4042035919861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Mikrofaser, weiß, Stahlkappe, dämpfungsaktive PU-Zwischensohle, rutschhemmende PU-Laufsohle, auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3582), Sanitized behandelt, antistatisch, Fersenriemen feststehend, verstellbar, feuchtigkeitsabsorbierendes Spezialinnenfutter mit Silberfäden, Ristbereich verstellbar, mit Gummizug, Sohlenerhöhung möglich, CE, EN ISO 20345:2011, SB, A, E, WRU, SRC.
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
weiß
Norm:
EN ISO 20345:2011 SB A E WRU SRC
Kappe:
Stahl
Sohle:
PU/PU
Schuhtyp:
Clog
Schutzklasse:
SB
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,79*
ab € 49,88*
€ 62,80*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,94*
€ 62,83*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,87*
€ 62,86*
Lager 302
3
€ 5,95*
ab € 54,94*
€ 69,16*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,38*
€ 70,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 69,16*
€ 82,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,78*
€ 80,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,97*
€ 77,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,75*
€ 74,67
pro Paar
ab 20 Paar
€ 60,17*
€ 71,60
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 54,94*
€ 65,38
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.