Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einziehsocke Standard grau, Größe 39/40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Einziehsocke Standard grau
Artikelbild: Einziehsocke Standard grau
Artikel-Nr.:
     380-2108490-39B40
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     2108490-39B40
EAN/GTIN:
     4250348914811
Suchbegriffe:
Einziehsocken
Einziehstrumpf
Faserpelzsocken
Rosshaarsocken
Material: 70% Polyester, 30% Wolle
waschbar bis 30°C
Farbe: grau, Größe 39/40
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
grau
Schuhe Obermaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Stiefelsocken, Webpelzstrumpf, einziehsocke grau, einziehsocken, einziehsocken gr. 39/40, Einziehsocke, Standard, grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,59*
€ 9,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,94*
€ 8,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,26*
€ 7,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,05*
€ 7,20
pro Paar
ab 25 Paar
€ 5,85*
€ 6,96
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,41*
€ 6,44
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,35*
€ 5,18
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.