Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

securesse Stiefeleinsatz Faserpelz, Größe 37/38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: securesse Stiefeleinsatz Faserpelz
Artikelbild: securesse Stiefeleinsatz Faserpelz
Artikel-Nr.:
     380-2103030-37/38
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     2103030-37/38
EAN/GTIN:
     4250348904423
Suchbegriffe:
Einziehsocken
Einziehstrumpf
Faserpelzsocken
Rosshaarsocken
Kälteschutz aus synt. Faserpelz
Material: 70% Polyester, 30% Polyacryl
Farbe: oliv
Sie ist individuelle in jedem Stiefel zu tragen und hält die Füße schön warm und ist kuschelweich, Größe 37/38
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
grün
Hersteller:
70174
Schuhe Obermaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Stiefelsocken, Webpelzstrumpf, faserpelzsocken grün, einziehsocken, Faserpelz, Stiefeleinsatz, securesse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,89*
€ 16,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,66*
€ 16,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,70*
€ 15,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,51*
€ 13,70
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,11*
€ 13,22
pro Paar
ab 25 Paar
€ 10,78*
€ 12,83
pro Paar
ab 50 Paar
€ 10,44*
€ 12,42
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,36*
€ 9,95
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.