Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildmütze mit AF-Oberteil und Haarnetz dunkelbla


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Schildmütze mit AF-Oberteil und Haarnetz dunkelblau
Artikelbild: Schildmütze mit AF-Oberteil und Haarnetz dunkelblau
Artikelbild: Schildmütze mit AF-Oberteil und Haarnetz dunkelblau
Artikel-Nr.:
     380-13001332
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     13001332
EAN/GTIN:
     4250348931900
Suchbegriffe:
Schirmhaube
Schildmütze
Schirmmütze
schildmütze
waschbar, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle

- aus Polycotton
- mit AF-Haarnetz zu besseren Gesamtentlüftung
- waschbar
- Universalgröße
- Farbe: dunkelblau

10 Stück im Polybeutel
50 Stück im Umkarton
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
Schirm
Einweg Hauptmaterial:
Mischgewebe
Einweg Verpackungsart:
Polybeutel
Farbe:
blau
Hersteller:
70051
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: "AF"Oberteil+Netz, Polycotton, aus, mit, royalblau, waschbar,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,717* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,94*
€ 42,7686
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,98*
€ 40,4362
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,98*
€ 32,1062
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,19*
€ 31,1661
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,09*
€ 27,4771
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,54*
€ 24,4426
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,17*
€ 20,4323
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.