Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildmütze mit AF-Haarnetz weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Schildmütze mit AF-Haarnetz weiß
Artikelbild: Schildmütze mit AF-Haarnetz weiß
Artikel-Nr.:
     380-13000330
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     13000330
EAN/GTIN:
     4250348931856
Suchbegriffe:
Schirmhaube
Schildmütze
Schirmmütze
schildmütze weiß
waschbar, - aus Polycotton (65% Polyester, 35% Baumwolle)
- mit Gummizug im Nacken
- waschbar
- Universalgröße
- Farbe: weiß

10 Stück im Polybeutel
50 Stück im Umkarton
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
Schirm
Einweg Hauptmaterial:
Mischgewebe
Einweg Verpackungsart:
Polybeutel
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: schildmütze, securesse schildmütze, -, AF-Haarnetz, mit, waschbar, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,352* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,80*
€ 34,272
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,60*
€ 32,844
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,79*
€ 25,9301
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,77*
€ 24,7163
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,30*
€ 21,777
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,34*
€ 19,4446
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,52*
€ 16,0888
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.