Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Ärmelschoner weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: PP-Ärmelschoner weiß
Artikelbild: PP-Ärmelschoner weiß
Artikel-Nr.:
     380-11016041
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     11016041
EAN/GTIN:
     4250348924896
Suchbegriffe:
Arm-Schnittschutz
Armschützer
Armstulpen
Schutzärmel
ca. 40 g/m², ca. 22 x 45 cm, - PPsoft-Ärmelschoner
- Abmessungen: ca. 22 x 45 cm
- Gewicht: ca. 40 g/m²
- luftdurchlässig
- Farbe: weiß

100 Stück im Polybeutel
500 Stück im Umkarton
Weitere Informationen:
Einweg Hauptmaterial:
PP
Einweg Verpackungsart:
Polybeutel
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Ärmelschoner, Ärmelschützer, armschützer pp, arm schnittschutz, securesse ärmelschoner, 22, 40, 45, PP-Ärmelschoner, ca., cm, g/m²,, weiß, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0689* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,33*
€ 17,0527
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,72*
€ 16,3268
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,97*
€ 13,0543
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,44*
€ 12,4236
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,32*
€ 11,0908
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,56*
€ 10,1864
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,89*
€ 8,1991
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Securesse
11016045
ab € 7,02*
Ähnlich
Securesse
11016021
ab € 9,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.