Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Ärmelschoner MM extra stark weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: PE-Ärmelschoner MM extra stark weiß
Artikelbild: PE-Ärmelschoner MM extra stark weiß
Artikelbild: PE-Ärmelschoner MM extra stark weiß
Artikel-Nr.:
     380-10010341
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     10010341
EAN/GTIN:
     4250348954053
Suchbegriffe:
Arm-Schnittschutz
Armschützer
Armstulpen
Schutzärmel
ca. 40 cm lang, - ca. 40 cm lang
- Gewicht ca. 5,8 g/St.
- maschinell gefertigter Gummizug
- wasserdichtes Material

100 Stück im PE-Beutel
2000 Stück im Umkarton
Weitere Informationen:
Einweg Hauptmaterial:
PE
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Ärmelschoner, Ärmelschützer, pe armschutz, arm schnittschutz, securesse ärmelschoner, 40, MM,, PE-Ärmelschoner, ca., cm, extra, lang, stark,, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0293* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,561*
€ 7,80759
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,921*
€ 7,04599
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,651*
€ 6,72469
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Securesse
10010342
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.