Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Ärmelschoner MM leicht blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: PE-Ärmelschoner MM leicht blau
Artikelbild: PE-Ärmelschoner MM leicht blau
Artikelbild: PE-Ärmelschoner MM leicht blau
Artikel-Nr.:
     380-10010332
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     10010332
EAN/GTIN:
     4250348954015
Suchbegriffe:
Arm-Schnittschutz
Armschützer
Armstulpen
Schutzärmel
ca. 40 cm lang, - ca. 40 cm lang
- Gewicht ca. 2,6 g/St.
- maschinell gefertigter Gummizug
- wasserdichtes Material

100 Stück im PE-Beutel
2000 Stück im Umkarton
Weitere Informationen:
Einweg Hauptmaterial:
PE
Farbe:
blau
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Ärmelschoner, Ärmelschützer, pe armschutz, arm schnittschutz, securesse ärmelschoner, 40, MM, PE-Ärmelschoner, blau, ca., cm, lang, leicht,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,014* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,80*
€ 3,332
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,261*
€ 2,69059
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,121*
€ 2,52399
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 1,961*
€ 2,33359
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,891*
€ 2,25029
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,40*
€ 1,666
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.