Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FACTOR Bundjacke kornblau BW 290 g.Gr.52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FACTOR Bundjacke kornblau BW 290 g.Gr.52
FACTOR Bundjacke kornblau BW 290 g.Gr.52
FACTOR Bundjacke kornblau BW 290 g.Gr.52
FACTOR Bundjacke kornblau BW 290 g.Gr.52
FACTOR Bundjacke kornblau BW 290 g.Gr.52
FACTOR Bundjacke kornblau BW 290 g.Gr.52
Artikel-Nr.:
     369-E970803
Hersteller:
     Factor
Herst.-Nr.:
     106052
EAN/GTIN:
     4030913106526
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Bundjacken Aus 100% Baumwolle, ca. 290 g/m2, Diagonalköper ∙ Einlauffest nach DIN EN ISO 6330 ∙ 2 Seitentaschen ∙ 2 Brusttaschen mit Patte und Knöpfen ∙ 1 Innentasche ∙ Verdeckte Knopfleiste ∙ Mit Ärmelbündchen ∙ OEKO-TEX® Standard 100
Weitere Informationen:
Gewicht:
290 g/m²
Größe:
52
Farbe:
kornblau
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 15,50*
€ 19,85*
2 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 15,40*
€ 20,27*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,17*
€ 20,42*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 16,28*
€ 20,42*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 23,82*
€ 29,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0106102
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
0106106
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
0106110
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
0106024
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
0106025
ab € 15,43*
Ähnlich
Planam
0106026
ab € 15,50*
Ähnlich
Planam
0106027
ab € 15,42*
Ähnlich
Planam
0106028
ab € 15,40*
Ähnlich
Planam
0106029
ab € 15,42*
Ähnlich
Planam
0106042
ab € 15,41*
Ähnlich
Planam
0106044
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
0106060
ab € 17,04*
Ähnlich
Planam
0106062
ab € 16,98*
Ähnlich
Planam
0106064
ab € 17,07*
Ähnlich
Planam
0106090
ab € 15,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.