| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E960118 Herst.-Nr.: E960118 EAN/GTIN: 4250063620448 |
| |
|
| | |
| Warnschutz-Pilotenjacken Nach EN ISO 20471 Klasse 3 und EN 343 Klasse 3/1 ∙ Aus 100% Polyester mit PU-Beschichtung ∙ Kontrastfarbe: 100% Polyamid mit PU-Beschichtung ∙ Futter: 100% Polyester Taffeta ∙ Wattierung: 100% Polyester ∙ Wind- und wasserdicht ∙ Kapuze im Kragen einrollbar ∙ Abgestepptes Innenfutter ∙ Hosenträgerreflexstreifen ∙ Verdeckter Reißverschluss ∙ 2 verdeckte Einschubtaschen ∙ 1 Handytasche ∙ 3 Innenstifttaschen Weitere Informationen: | | Farbe: | leuchtgelb/marine | Größe: | M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke gelb größe m, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb, Warnschutzjacken, Pilotenjacken |
| | |
| |