Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stand-Kombi-Ascher, rund, Trichtereinwurf, Vol. 17 Liter, Durchm.xH 250x610 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stand-Kombi-Ascher, rund, Trichtereinwurf, Vol. 17 Liter, Durchm.xH 250x610 mm,
Stand-Kombi-Ascher, rund, Trichtereinwurf, Vol. 17 Liter, Durchm.xH 250x610 mm,
Stand-Kombi-Ascher, rund, Trichtereinwurf, Vol. 17 Liter, Durchm.xH 250x610 mm,
Stand-Kombi-Ascher, rund, Trichtereinwurf, Vol. 17 Liter, Durchm.xH 250x610 mm,
Artikel-Nr.:
     369-E865143
Hersteller:
     VAR Umwelt
Herst.-Nr.:
     E865143
EAN/GTIN:
     4030695035557
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
∙ Trichter-Aschereinsatz, schwarz beschichtet ∙ Mit Aluminiumauffangschale für Zigarettenabfall
Weitere Informationen:
Abmessung (Ø x H):
250 x 610mm
Aufnahmekapazität:
17 l
Ø:
250 mm
Material:
Stahl
Volumen:
17 l
Höhe:
610 mm
Abmessungen (Ø x H):
250 x 610 mm
Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,48*
€ 85,77*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 66,48*
€ 85,77*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,98*
€ 86,42*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,22*
€ 88,01*
Lager 369
Frei Haus
ab € 98,53*
€ 122,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,75*
€ 146,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,74*
€ 144,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,59*
€ 138,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,71*
€ 134,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,53*
€ 117,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,18*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,88*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.