Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugschrank, Türen mit Schlitzplatten, BxTxH 1000x500x1950 mm, 2 Fachböden,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugschrank, Türen mit Schlitzplatten, BxTxH 1000x500x1950 mm, 2 Fachböden,
Werkzeugschrank, Türen mit Schlitzplatten, BxTxH 1000x500x1950 mm, 2 Fachböden,
Werkzeugschrank, Türen mit Schlitzplatten, BxTxH 1000x500x1950 mm, 2 Fachböden,
Artikel-Nr.:
     369-E863604
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     E863604
EAN/GTIN:
     4251142216835
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
∙ Hochwertiges Werkzeug, empfindliche Arbeitsgeräte und diverse Kleinteile sicher und übersichtlich untergebracht ∙ Korpus aus geschweißtem Stahlblech ∙ Mit Lochraster in der Rückwand ∙ Aufschlagende, doppelwandige Flügeltüren, Öffnungswinkel > 200° ∙ Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloß mit versenktem Drehgriff Die Abbildungen zeigen ausschließlich die Varianten mit Lochplatten in den Türen.
Weitere Informationen:
Tür-Ausführung:
Vollblech
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Ausführung Tür:
Vollblech
Abmessung (B x T x H):
1000 x 500 x 1950mm
Ausführung Boden:
glatt
Anzahl Böden:
2 Stück
Material:
Stahl
Anzahl Auszugböden:
0 Stück
Anlieferung:
montiert
Anzahl Fachböden:
2 Stück
Öffnungswinkel der Türen:
200 °
Höhe:
1950 mm
Traglast je Boden:
80 kg
Abmessung Breite:
1000 mm
Abmessung Tiefe:
500 mm
Abmessung Höhe:
1950 mm
Oberfläche Boden:
verzinkt
Abmessungen (B x T x H):
1000 x 500 x 1950 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe Front:
RAL 5010 enzianblau
Breite:
1000 mm
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
Anzahl Schubladen:
0 Stück
Bodenausführung:
glatt
Schloßausführung:
Zylinderschloss
Weitere Suchbegriffe: Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lichtgrau/ enzianblau, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, Loch- und Schlitzplatten-Werkzeugschrank, Loch- und Schlitzplatten-Werkzeugschränke, Schlitz- und Lochplatten-Werkzeugschränke, Schlitz- und Lochplatten-Werkzeugschrank, Schrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 770,66*
€ 876,87*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 771,96*
€ 876,87*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 779,60*
€ 890,76*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 841,63*
€ 1.063,34*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.002,41*
€ 1.145,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.145,75*
€ 1.363,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.141,19*
€ 1.358,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.058,84*
€ 1.260,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.029,94*
€ 1.225,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.002,41*
€ 1.192,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0101
ab € 2,18*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.2101
ab € 2,58*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0201
ab € 2,27*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0801
ab € 2,40*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0301
ab € 2,49*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0401
ab € 2,72*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0501
ab € 2,11*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0701
ab € 2,23*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1601
ab € 2,21*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1701
ab € 2,29*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1501
ab € 2,01*
Zubehör
RASTERPLAN
4043.00.0201
ab € 3,35*
Zubehör
RASTERPLAN
4043.00.0301
ab € 3,36*
Zubehör
RASTERPLAN
4043.00.0401
ab € 3,47*
Zubehör
RASTERPLAN
4043.00.0501
ab € 3,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.