Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugschr., Türen m. Lochplatten,BxTxH 1000x500x1600 mm, RAL 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugschr., Türen m. Lochplatten,BxTxH 1000x500x1600 mm, RAL 7035/5010
Werkzeugschr., Türen m. Lochplatten,BxTxH 1000x500x1600 mm, RAL 7035/5010
Artikel-Nr.:
     369-E863596
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     E863596
EAN/GTIN:
     4251142216415
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
System-FlügeltürschränkeTüren mit Lochplatten
Weitere Informationen:
Tür-Ausführung:
Vollblech
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Ausführung Tür:
Vollblech
Abmessung (B x T x H):
1000 x 500 x 1600mm
Ausführung Boden:
glatt
Anzahl Böden:
1
Material:
Stahl
Anzahl Auszugböden:
0 Stück
Anlieferung:
montiert
Anzahl Fachböden:
1 Stück
Öffnungswinkel der Türen:
200 °
Höhe:
1600 mm
Traglast je Boden:
80 kg
Oberfläche Boden:
verzinkt
Tiefe:
500 mm
Farbe Front:
RAL 5010 enzianblau
Breite:
1000 mm
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
Anzahl Schubladen:
0 Stück
Bodenausführung:
glatt
Schloßausführung:
Zylinderschloss
Weitere Suchbegriffe: Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 1 fachboden, Loch- und Schlitzplatten-Werkzeugschrank, Loch- und Schlitzplatten-Werkzeugschränke, Schlitz- und Lochplatten-Werkzeugschränke, Schlitz- und Lochplatten-Werkzeugschrank, Schrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
Frei Haus
ab € 825,21*
€ 956,90*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.135,23*
€ 1.315,98*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 956,90*
€ 1.138,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 953,82*
€ 1.135,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 916,43*
€ 1.090,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 880,98*
€ 1.048,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,21*
€ 982,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0101
ab € 2,15*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.2101
ab € 2,58*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0201
ab € 2,27*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0801
ab € 2,39*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0301
ab € 2,49*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0401
ab € 2,74*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0501
ab € 2,11*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0701
ab € 2,26*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1601
ab € 2,20*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1701
ab € 2,27*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1501
ab € 2,00*
Zubehör
RASTERPLAN
4043.00.0201
ab € 3,34*
Zubehör
RASTERPLAN
4043.00.0301
ab € 3,42*
Zubehör
RASTERPLAN
4043.00.0401
ab € 3,45*
Zubehör
RASTERPLAN
4043.00.0501
ab € 3,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.