| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E863560 Herst.-Nr.: E863560 EAN/GTIN: 4251142230572 |
| |
|
| | |
| ...bringen Werkzeuge und Kleinteile zum Arbeitsort!!!Diese mobilen Helfer für Werkstatt und Montagehalle sind beidseitig mit Lochplatten und/oder Schlitzplatten zur Aufnahme von Werkzeug- und Kleinteilehaltern, sowie Sichtlagerkästen bestückbar. Die Werkstattwagen verfügen beidseitig über einen ergonomischen Handgriff.∙ Solide, schlag- und kratzfest kunststoffbeschichtete Stahlkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau, Platten in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7035 lichtgrau ∙ Je zwei leichtläufige Lenkrollen mit Feststeller und Bockrollen, grau spurlos gem. EN 1757-3Technische Daten:B x T 1000 x 500 mm Weitere Informationen: | | Anzahl Lochplatten: | 4 Stück | Anzahl Schlitzplatten: | 0 Stück | Nutzung: | beidseitig | Abmessung (B x T x H): | 1000 x 500 x 1230mm | Anzahl Böden: | 2 Stück | Anlieferung: | zerlegt | Höhe: | 1230 mm | Anzahl B?den: | 2 Stück | Ausführung Profile: | Loch- und Schlitzplatten | Plattenfarbe: | RAL 5010 enzianblau | Ausführung Platte: | Loch- und Schlitzplatten | Abmessungen (B x T x H): | 1000 x 500 x 1230 mm | Tiefe: | 500 mm | Format: | Quer | Breite: | 1000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, sichtlagerkasten stahlblech basaltgrau, werkstattwagen, werkstattwagen lichtgrau, Schlitz- und Lochplatten-Sytemeinheiten, Schlitz- und Lochplatten-Systemeinheiten, Systemeinheiten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 561,34* | € 638,23* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 561,59* | € 638,23* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 587,23* | € 666,04* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 755,09* | € 840,74* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 839,02* | € 931,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|