Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RasterMobil Werkstückw. m.4 Loch- und 2 Schlitzplatten 1230x1000x500mm 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RASTERPLAN7021.02.2216
Hersteller:
     RASTERPLAN
Herst.-Nr.:
     7021.02.2216
EAN/GTIN:
     4251142230572
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Material- und Werkzeugwagen mit RasterPlan Loch- und Schlitzplatten

Anwendung
Das rollende Material- und Werkzeuglager. Nützliche Helfer für Werkstatt, Betrieb und Montagehalle. Sie sind besonders praktisch und helfen Zeit zu sparen. Arbeitsvorgänge können ortsgebunden organisiert werden.

Ausführung
• modularer Aufbau in drei Höhen, nachträgliches Verändern und/oder Austauschen von Loch- und Schlitzplatten möglich
• schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung, Fahrmodul lichtgrau
• doppelseitig Loch-/Schlitzplatten, ergonomische Handgriffe

Hinweis
RasterPlan Tragelemente und Werkzeughalter zum Einhängen in die Lochblechplatten ab Nr. 50638 340

Lieferung
inkl. Zubehör, wie abgebildet
Weitere Informationen:
Farbe Fußgestell:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Lochplatte:
Enzianblau RAL 5010
Tiefe:
500 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Anzahl Lenkrollen:
2 STK
Oberfläche:
Kunststoffbeschichtet
Mit Radfeststeller:
Ja
Anzahl Lochplatten:
4 STK
Breite:
1000 mm
Anzahl Bockrollen:
2 STK
Anzahl Schlitzplatten:
2 STK
Höhe:
1230 mm
Satzzusammenstellung:
inkl. Werkzeughalter 15-teilig, 10 Sichtlagerkästen
Weitere Suchbegriffe: Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, sichtlagerkasten stahlblech basaltgrau, werkstattwagen, werkstattwagen lichtgrau, Materialwagen, Werkstückwagen, Kästen, Behälter, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Kasten, RASTERPLAN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 561,85*
€ 641,42*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 562,27*
€ 641,42*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 587,44*
€ 669,54*
Frei Haus
ab € 756,10*
€ 846,39*
Lager 245
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 840,65*
€ 937,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 937,19*
€ 1.115,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 918,25*
€ 1.092,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 890,27*
€ 1.059,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 869,18*
€ 1.034,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 840,65*
€ 1.000,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.