Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzplatte, Breitformat, BxH 500x450 mm, RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlitzplatte, Breitformat, BxH 500x450 mm, RAL 5010
Schlitzplatte, Breitformat, BxH 500x450 mm, RAL 5010
Schlitzplatte, Breitformat, BxH 500x450 mm, RAL 5010
Schlitzplatte, Breitformat, BxH 500x450 mm, RAL 5010
Schlitzplatte, Breitformat, BxH 500x450 mm, RAL 5010
Schlitzplatte, Breitformat, BxH 500x450 mm, RAL 5010
Artikel-Nr.:
     369-E863435
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     E863435
EAN/GTIN:
     4251142206522
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
∙ 1,25 mm starke Stahlplatten mit Schlitzprägung ∙ Wahlweise als Breit- oder Hochformat lieferbar ∙ Mehrfach abgekantet und mit kräftigen geprägten Unterzügen versteift ∙ Schlagfeste, kratzfeste Kunststoffbeschichtung ∙ Mit umfangreichem Zubehör bestückbar ∙ Kompatibel mit Lochplatten
Weitere Informationen:
Abmessung (B x H):
500 x 450mm
Material:
Stahlblech
Abmessungen (B x H):
500 x 450 mm
Höhe:
450 mm
Ausführung Profile:
Schlitzwand
Abmessung Breite:
500 mm
Abmessung Höhe:
450 mm
Plattenfarbe:
RAL 5010 enzianblau
Ausführung Platte:
Schlitzwand
Breite:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlitzplatte, Wandpaneel Sichtlagerkasten, lochplatte enzianblau, lochplatte, Schlitzplattensysteme, Schlitzplatten, Schlitz- und Lochplatten, Schlitz- und Lochplatten-Systemeinheiten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,76*
€ 51,65*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,53*
€ 51,65*
13 Tage
19
Frei Haus
ab € 40,94*
€ 53,48*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,05*
€ 55,58*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 46,17*
€ 59,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
4260.00.0701
ab € 13,70*
Zubehör
Kappes Systeme
4262.00.0401
ab € 8,15*
Zubehör
Kappes Systeme
4262.00.0408
ab € 8,15*
Zubehör
Kappes Systeme
4260.00.0808
ab € 24,28*
Zubehör
Kappes Systeme
4260.00.0708
ab € 19,19*
Zubehör
Kappes Systeme
4260.00.0608
ab € 21,29*
Zubehör
Kappes Systeme
4260.00.0108
ab € 15,67*
Zubehör
Kappes Systeme
4260.00.0308
ab € 13,52*
Zubehör
Kappes Systeme
4260.00.0908
ab € 36,68*
Zubehör
Kappes Systeme
E863529
ab € 32,64*
Zubehör
Kappes Systeme
E863527
ab € 19,20*
Zubehör
RASTERPLAN
4470.00.0113
ab € 20,48*
Zubehör
RASTERPLAN
4260.00.0801
ab € 24,03*
Zubehör
RASTERPLAN
4262.00.0213
ab € 37,96*
Zubehör
RASTERPLAN
4260.00.0101
ab € 13,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.