Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RasterPlan Schlitzplattenzubehör Stahlboden 1000x250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RASTERPLAN4262.00.0213
Hersteller:
     RASTERPLAN
Herst.-Nr.:
     4262.00.0213
EAN/GTIN:
     4251142207703
Suchbegriffe:
Schlitzplattenstahlboden
Stahlboden Schlitzplatte
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
Stahlboden für Schlitzplatten

Anwendung
Individuelle Halterung für Werkzeuge und Teile in Schlitzplatten
Weitere Informationen:
Passend für Lochplatten:
Nein
Tiefe:
250 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Geeignet für Schlitzplatten:
Ja
Breite:
1000 mm
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Träger:
1 STK
Weitere Suchbegriffe: Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, stahlboden schlitzplatte, RasterPlan Tragelemente, Rohrträger, Werkzeughalter, Halterungen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, RasterPlan, Tragelemente
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 38,21*
€ 52,38*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 38,17*
€ 52,40*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,96*
€ 52,40*
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 41,65*
€ 57,40*
13 Tage
12
Frei Haus
ab € 42,59*
€ 58,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.