Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkettungstisch, BxTxH 1600x800x680-800 mm, höhenverstellbar, Platte ahorn, Run


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkettungstisch, BxTxH 1600x800x680-800 mm, höhenverstellbar, Platte ahorn, Run
Verkettungstisch, BxTxH 1600x800x680-800 mm, höhenverstellbar, Platte ahorn, Run
Verkettungstisch, BxTxH 1600x800x680-800 mm, höhenverstellbar, Platte ahorn, Run
Verkettungstisch, BxTxH 1600x800x680-800 mm, höhenverstellbar, Platte ahorn, Run
Verkettungstisch, BxTxH 1600x800x680-800 mm, höhenverstellbar, Platte ahorn, Run
Verkettungstisch, BxTxH 1600x800x680-800 mm, höhenverstellbar, Platte ahorn, Run
Artikel-Nr.:
     369-E859845
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     E859845
EAN/GTIN:
     4038933508993
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Rechtecktisch
∙ Modernes, sehr stabiles Rundrohr-Traversengestell Ø 60 mm∙ Arbeitshöhe von 680 bis 800 mm höhenverstellbar ∙ Hochwertige, melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatte, 25 mm stark, mit 3 mm ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet· Links und rechts verkettbar
Weitere Informationen:
Kabelwanne:
nein
Farbe Gestell:
silber
Plattenstärke:
25 mm
Abmessung (B x T x H):
1600 x 800 x 680-800mm
Anlieferung:
zerlegt
Tischplatte:
Rechteck
Ausführung Gestell:
4-Fuß
Höhe:
680-800 mm
Ausführung Tischplatte:
Rechteck
Material Tischplatte:
Spanplatte, beschichtet
Kabelauslass:
nein
Abmessung Breite:
1600 mm
Abmessung Tiefe:
800 mm
Abmessung Höhe:
680-800 mm
Gestellfarbe:
silber
Plattenfarbe:
ahorn
Abmessungen (B x T x H):
1600 x 800 x 680-800 mm
Tiefe:
800 mm
Elektrisch höhenverstellbar:
nein
Breite:
1600 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,7721*
€ 304,7221*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,03*
€ 316,24*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,44*
€ 320,01*
Lager 369
Frei Haus
ab € 331,11*
€ 396,19*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 579,21*
€ 669,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,19*
€ 471,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,54*
€ 467,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,61*
€ 442,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,32*
€ 422,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,11*
€ 394,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-555508-LG
ab € 115,89*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-AH
ab € 115,52*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-BU
ab € 115,94*
Zubehör
Geramöbel
S-555010-AH/WA
ab € 253,63*
Zubehör
Geramöbel
S-555010-BU/WA
ab € 253,99*
Zubehör
Geramöbel
S-555010-LG/WA
ab € 240,7525*
Zubehör
Geramöbel
S-555108-WE
ab € 157,06*
Zubehör
Geramöbel
S-555008-AH/WA
ab € 165,40*
Zubehör
Geramöbel
S-555008-BU/WA
ab € 164,88*
Zubehör
Geramöbel
S-555008-LG/WA
ab € 165,10*
Zubehör
Geramöbel
S-500910-SI
ab € 95,9385*
Zubehör
Geramöbel
S-05Z02
ab € 5,09*
Zubehör
Geramöbel
S-05Z06
ab € 6,46*
Zubehör
Geramöbel
S-500904-S
ab € 36,85*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-W
ab € 111,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.