Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkettungsplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-12535-S-555508-W
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-555508-W
EAN/GTIN:
     4038933518831
Suchbegriffe:
Arbeitstisch Verkettung
Arbeitstisch-Verkettungsplatte
Arbeitstischverkettungsplatte
Verkettungsplatte Arbeitstisch
4 Fuß Flex
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
Rundrohr-Traversen-Gestell Ø 60 mm mit fester Höhe von 720 mm oder stufenlos höhenverstellbar von 680-800 mm.
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
Elektrifizierung:
Elektrifizierung optional durch abklappbare Kabelwanne und vertikale Halbschale mit Kabelzugentlastung am Fuß.
Knieraumblende:
Optionale Knieraumblende aus Metall oder 19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, Ausführung und Eigenschaften wie Tischplatte.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Breite in mm:
800
Tiefe in mm:
800
Gewicht:
9
Volumen:
,07
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,2227*
€ 139,1227*
Lager 1498
8
€ 5,50*
ab € 111,22*
€ 139,21*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 111,74*
€ 139,80*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,70*
€ 157,82*
€ 2,95*
ab € 124,53*
€ 160,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,21*
€ 165,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,40*
€ 161,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,25*
€ 152,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,77*
€ 147,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,22*
€ 132,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
S-555508-LG
ab € 115,89*
Ähnlich
Geramöbel
S-555508-AH
ab € 115,52*
Ähnlich
Geramöbel
S-555508-BU
ab € 115,94*
Ähnlich
Geramöbel
S-555010-AH/WA
ab € 253,63*
Ähnlich
Geramöbel
S-555010-BU/WA
ab € 253,99*
Ähnlich
Geramöbel
S-555010-LG/WA
ab € 240,7525*
Ähnlich
Geramöbel
S-555108-WE
ab € 157,06*
Ähnlich
Geramöbel
S-555008-AH/WA
ab € 165,40*
Ähnlich
Geramöbel
S-555008-BU/WA
ab € 164,88*
Ähnlich
Geramöbel
S-555008-LG/WA
ab € 165,10*
Ähnlich
Geramöbel
S-555108-L
ab € 151,00*
Ähnlich
Geramöbel
S-555108-B
ab € 151,35*
Ähnlich
Geramöbel
S-555108-A
ab € 151,365*
Ähnlich
Geramöbel
S-555008-WS
ab € 160,1544*
Ähnlich
Geramöbel
S-555010-WS
ab € 241,5925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.