Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkettungstisch, BxTxH 1200x800x680-800 mm, höhenverstellbar, Platte lichtgrau,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkettungstisch, BxTxH 1200x800x680-800 mm, höhenverstellbar, Platte lichtgrau,
Verkettungstisch, BxTxH 1200x800x680-800 mm, höhenverstellbar, Platte lichtgrau,
Verkettungstisch, BxTxH 1200x800x680-800 mm, höhenverstellbar, Platte lichtgrau,
Verkettungstisch, BxTxH 1200x800x680-800 mm, höhenverstellbar, Platte lichtgrau,
Verkettungstisch, BxTxH 1200x800x680-800 mm, höhenverstellbar, Platte lichtgrau,
Verkettungstisch, BxTxH 1200x800x680-800 mm, höhenverstellbar, Platte lichtgrau,
Artikel-Nr.:
     369-E859832
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     E859832
EAN/GTIN:
     4038933505879
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Rechtecktisch
∙ Modernes, sehr stabiles Rundrohr-Traversengestell Ø 60 mm∙ Arbeitshöhe von 680 bis 800 mm höhenverstellbar ∙ Hochwertige, melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatte, 25 mm stark, mit 3 mm ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet· Links und rechts verkettbar
Weitere Informationen:
Kabelwanne:
nein
Farbe Gestell:
silber
Plattenstärke:
25 mm
Abmessung (B x T x H):
1200 x 800 x 680-800mm
Anlieferung:
zerlegt
Tischplatte:
Rechteck
Ausführung Gestell:
4-Fuß
Höhe:
680-800 mm
Ausführung Tischplatte:
Rechteck
Material Tischplatte:
Spanplatte, beschichtet
Kabelauslass:
nein
Abmessung Breite:
1200 mm
Abmessung Tiefe:
800 mm
Abmessung Höhe:
680-800 mm
Gestellfarbe:
silber
Plattenfarbe:
lichtgrau
Abmessungen (B x T x H):
1200 x 800 x 680-800 mm
Tiefe:
800 mm
Elektrisch höhenverstellbar:
nein
Breite:
1200 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,658*
€ 295,308*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,80*
€ 307,23*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,23*
€ 310,59*
Lager 369
Frei Haus
ab € 319,53*
€ 383,62*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 557,07*
€ 650,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,62*
€ 456,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,89*
€ 453,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,62*
€ 427,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,92*
€ 409,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,53*
€ 380,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-555508-LG
ab € 115,90*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-AH
ab € 115,79*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-BU
ab € 115,74*
Zubehör
Geramöbel
S-555010-AH/WA
ab € 252,49*
Zubehör
Geramöbel
S-555010-BU/WA
ab € 252,72*
Zubehör
Geramöbel
S-555010-LG/WA
ab € 241,5125*
Zubehör
Geramöbel
S-555108-WE
ab € 157,49*
Zubehör
Geramöbel
S-555008-AH/WA
ab € 165,17*
Zubehör
Geramöbel
S-555008-BU/WA
ab € 165,18*
Zubehör
Geramöbel
S-555008-LG/WA
ab € 165,10*
Zubehör
Geramöbel
S-500910-SI
ab € 96,2385*
Zubehör
Geramöbel
S-05Z02
ab € 5,08*
Zubehör
Geramöbel
S-05Z06
ab € 6,46*
Zubehör
Geramöbel
S-500904-S
ab € 36,82*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-W
ab € 111,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.