Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten aus Alu, quadr. 70x70 mm, mit 3 roten Ringen herausnehmbar aus Bode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten aus Alu, quadr. 70x70 mm, mit 3 roten Ringen herausnehmbar aus Bode
Sperrpfosten aus Alu, quadr. 70x70 mm, mit 3 roten Ringen herausnehmbar aus Bode
Sperrpfosten aus Alu, quadr. 70x70 mm, mit 3 roten Ringen herausnehmbar aus Bode
Sperrpfosten aus Alu, quadr. 70x70 mm, mit 3 roten Ringen herausnehmbar aus Bode
Sperrpfosten aus Alu, quadr. 70x70 mm, mit 3 roten Ringen herausnehmbar aus Bode
Artikel-Nr.:
     369-E852015
Hersteller:
     urbanus Design
Herst.-Nr.:
     E852015
EAN/GTIN:
     4050576068030
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
∙ 3 hellreflektierende rote Leuchtstreifen∙ Höhe über Flur: 900 mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Anlieferung:
montiert
Höhe über Flur:
900 mm
Farbe:
aluminium/rot
Breite:
70 mm
Länge:
70 mm
Abmessungen (L x B):
70 x 70 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,07*
€ 173,93*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,91*
€ 183,69*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 153,17*
€ 190,30*
Lager 369
Frei Haus
ab € 186,39*
€ 229,27*
€ 4,95*
ab € 189,71*
€ 233,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,27*
€ 272,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,31*
€ 270,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,44*
€ 255,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,78*
€ 243,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,39*
€ 221,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 19,12*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis DK
ab € 27,86*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis PZ
ab € 23,73*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis rw Lack
ab € 14,47*
Zubehör
urbanus Design
Mehrpreis
ab € 14,41*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis DK+PZ
ab € 30,42*
Zubehör
urbanus Design
E852057
ab € 19,00*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.