| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E851820 Herst.-Nr.: E851820 EAN/GTIN: 4055381106700 |
| |
|
| | |
| ∙ Quadratischer Stahlpoller ∙ 3 mm Materialstärke ∙ Geformte Aluminiumkappe ∙ Vierkantprofil geht durch angeformte Kappe in eine harmonisch proportionierte Rundung über ∙ Feuerverzinkt und zusätzlich RAL 8019 antikbraun lackiert∙ Wahlweise mit 2 Befestigungsarten lieferbarGesamtlänge: 1240 mmHöhe Überflur: 940 mmProfil: 90 x 90 mmGegen Aufpreis auch mit Kettenösen und in Sonderfarben lieferbar.Befestigungsarten:Zum festen Einbau. Mit Erdankerbohrung Ø 13 mm und Erdankerstab.Herausnehmbar mit Feuerwehrverschluss nach DIN 3223. Verschlussmechanik aus A2-Edelstahl. Das feuerverzinkte Unterteil (Bodenrohr mit 2 Platten) wird bündig im Boden eingebaut. Der Poller wird mit dem Schlüssel verriegelt. Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Anlieferung: | montiert | Höhe über Flur: | 940 mm | Farbe: | RAL 8019 antikbraun | Breite: | 90 mm | Länge: | 90 mm | Abmessungen (L x B): | 90 x 90 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten vierkant stahl, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, Pfosten, Poller |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,48* | € 143,04* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,27* | € 162,09* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,30* | € 170,35* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 163,43* | € 201,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|