Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stadtpoller München aus 3 mm Stahl, feuerverzinkt und RAL 8019 antikbraun beschichtet, Gesamtlänge 1240 mm, zum Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12851820
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     160.11.958
EAN/GTIN:
     4055381106700
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Stadtpoller ’’München’’
∙ Quadratischer Stahlpoller ∙ 3 mm Materialstärke ∙ Geformte Aluminiumkappe ∙ Vierkantprofil geht durch angeformte Kappe in eine harmonisch proportionierte Rundung über ∙ Feuerverzinkt und zusätzlich RAL 8019 antikbraun lackiert
∙ Wahlweise mit 2 Befestigungsarten lieferbar

Gesamtlänge: 1240 mm
Höhe Überflur: 940 mm
Profil: 90 x 90 mm

Gegen Aufpreis auch mit Kettenösen und in Sonderfarben lieferbar.
Befestigungsarten:
Zum festen Einbau. Mit Erdankerbohrung Ø 13 mm und Erdankerstab.
Herausnehmbar mit Feuerwehrverschluss nach DIN 3223. Verschlussmechanik aus A2-Edelstahl. Das feuerverzinkte Unterteil (Bodenrohr mit 2 Platten) wird bündig im Bod
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,63*
€ 142,53*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,95*
€ 160,86*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,99*
€ 169,00*
Frei Haus
ab € 177,83*
€ 199,63*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,86*
€ 191,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,27*
€ 188,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,51*
€ 180,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,95*
€ 168,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.