Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein-Rollenbahn mit Stahlrollen, Bahnbreite 200 mm, Achsabstand 25 mm Rollendur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klein-Rollenbahn mit Stahlrollen, Bahnbreite 200 mm, Achsabstand 25 mm Rollendur
Klein-Rollenbahn mit Stahlrollen, Bahnbreite 200 mm, Achsabstand 25 mm Rollendur
Klein-Rollenbahn mit Stahlrollen, Bahnbreite 200 mm, Achsabstand 25 mm Rollendur
Artikel-Nr.:
     369-E846844
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     CE121R45201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Zum Transport von kleinen Gegenständen durch Gefälle. Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Tragrollen aufliegen, somit also nicht kürzer sein als 75 mm∙ Rahmengerüst aus U-Profilen 20/70/20 ∙ Verzinkt ∙ Tragrollen wahlweise Stahlrohr verzinkt oder Kunststoffrohr in den Durchmessern 20 und 30 mm ∙ Kurven-innenradius 800 mm ∙ Tragrollen der Kurven je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt ∙ Die Tragrollen stehen über die Rahmenoberkante hinaus, so dass auch überbreite Gebinde gefördert werden können oder das Fördergut seitlich auf- und abgeschoben werden kann· Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr Ø 20 mm, Wandstärke 1,0 mm, beidseitig mit Kugellagereinsätzen und KunststoffbödenStützen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat als Zubehör mitbestellt werden.
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Teilung:
25 mm
Rollen-Ø:
20 mm
Bahnelement:
Kurve 45°
Bahnbreite:
200 mm
Farbe Rolle:
verzinkt
Achsabstand:
25 mm
Material Rolle:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,69*
€ 399,91*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,03*
€ 401,24*
Lager 369
Frei Haus
ab € 493,23*
€ 562,32*
18 Tage
10
Frei Haus
ab € 804,79*
€ 900,05*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,32*
€ 669,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,86*
€ 655,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,56*
€ 633,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,51*
€ 615,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,23*
€ 586,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R40045
ab € 67,68*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R30045
ab € 48,06*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R40045
ab € 67,92*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R30045
ab € 48,03*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R40045
ab € 177,69*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R30045
ab € 121,19*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R20330
ab € 62,15*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R20390
ab € 65,16*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R20550
ab € 68,19*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R20680
ab € 71,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.