Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenführung aus U-Profil 20/70/20 mm, verzinkt, für Kurve 45 Grad, einseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenführung aus U-Profil 20/70/20 mm, verzinkt, für Kurve 45 Grad, einseitig
Seitenführung aus U-Profil 20/70/20 mm, verzinkt, für Kurve 45 Grad, einseitig
Seitenführung aus U-Profil 20/70/20 mm, verzinkt, für Kurve 45 Grad, einseitig
Artikel-Nr.:
     369-E839336
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     ZF101R30045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Förderbahn Seitenführung
Rollenbahn Seitenführung
Röllchenbahn Seitenführung
Seitenführung Rollenbahn
∙ U-Profil 20/70/20x2 mm aus verzinktem Stahl ∙ Führungshöhe 60 mm bei Tragrollen-Ø 50 mm
Weitere Informationen:
für:
Kurve 45°
Ausführung:
einseitig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,03*
€ 62,93*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 66,98*
€ 85,66*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.