| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E846453 Herst.-Nr.: ZS100R20680 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| · Für den ortsfesten Einsatz · Höhenverstellbar · Lackierung RAL 5015 himmelblau · Die angegebene Höhe bezieht sich auf die Gesamt-Bahnhöhe Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Anlieferung: | montiert | Höhe: | 680-1100 mm | für Bahnbreite: | 200 mm | Farbe: | RAL 5015 himmelblau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenbahnstütze, Stütze Rollenbahn, Kugelbahn, Kugelrollentisch, Kugeltisch, Rollenbahn, Rollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahn, Schwerlastrollenbahn, Stahlrollenbahn, stütze rollenbahn 200mm, kugelbahn, rollenbahn blume, Fördersysteme, Transportbahnen, Stützen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 71,15* | € 90,08* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,34* | € 91,50* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 103,06* | € 126,91* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,36* | € 217,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|