Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenführung aus U-Profil 20/70/20 mm, verzinkt, für Kurve 45 Grad, beidseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenführung aus U-Profil 20/70/20 mm, verzinkt, für Kurve 45 Grad, beidseitig
Seitenführung aus U-Profil 20/70/20 mm, verzinkt, für Kurve 45 Grad, beidseitig
Seitenführung aus U-Profil 20/70/20 mm, verzinkt, für Kurve 45 Grad, beidseitig
Artikel-Nr.:
     369-E839337
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     ZF101R40045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Förderbahn Seitenführung
Rollenbahn Seitenführung
Röllchenbahn Seitenführung
Seitenführung Rollenbahn
∙ U-Profil 20/70/20x2 mm aus verzinktem Stahl ∙ Führungshöhe 60 mm bei Tragrollen-Ø 50 mm
Weitere Informationen:
für:
Kurve 45°
Ausführung:
beidseitig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,92*
€ 86,57*
Lager 369
Frei Haus
ab € 95,40*
€ 119,48*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,48*
€ 142,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,84*
€ 140,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,64*
€ 134,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,58*
€ 130,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.