Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 400 mm, Achsabstand 25 mm, Rol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klein-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 400 mm, Achsabstand 25 mm, Rol
Klein-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 400 mm, Achsabstand 25 mm, Rol
Klein-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 400 mm, Achsabstand 25 mm, Rol
Klein-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 400 mm, Achsabstand 25 mm, Rol
Artikel-Nr.:
     369-E846821
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA122R20401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Zum Transport von kleinen Gegenständen durch Gefälle. Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Tragrollen aufliegen, somit also nicht kürzer sein als 75 mm∙ Rahmengerüst aus U-Profilen 20/70/20 ∙ Verzinkt ∙ Tragrollen wahlweise Stahlrohr verzinkt oder Kunststoffrohr in den Durchmessern 20 und 30 mm ∙ Kurven-innenradius 800 mm ∙ Tragrollen der Kurven je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt ∙ Die Tragrollen stehen über die Rahmenoberkante hinaus, so dass auch überbreite Gebinde gefördert werden können oder das Fördergut seitlich auf- und abgeschoben werden kann· Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr Ø 20 mm, Wandstärke 1,5 mm, beidseitig mit Kugellagereinsätzen und KunststoffbödenStützen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat als Zubehör mitbestellt werden.
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Teilung:
25 mm
Rollen-Ø:
20 mm
Bahnelement:
Gerade 2 m
Bahnbreite:
400 mm
Farbe Rolle:
blau
Achsabstand:
25 mm
Material Rolle:
Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 498,41*
€ 572,31*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 499,56*
€ 573,83*
Lager 369
Frei Haus
ab € 719,55*
€ 813,01*
20 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.138,34*
€ 1.258,42*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 813,01*
€ 967,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,03*
€ 949,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,19*
€ 915,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,71*
€ 889,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 719,55*
€ 856,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40276
ab € 43,63*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40390
ab € 49,57*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40550
ab € 54,08*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40680
ab € 56,11*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00001
ab € 33,76*
Zubehör
Blume-Rollen
CE122R45401
ab € 428,79*
Zubehör
Blume-Rollen
CE122R90401
ab € 706,32*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R21000
ab € 51,94*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R11000
ab € 25,96*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 49,60*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 25,27*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40330
ab € 62,09*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40390
ab € 65,13*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40550
ab € 68,62*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40680
ab € 71,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.