Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurve 45 °,f. Röllchenbahn,Tragrolle Kunststoff,Rollen Ø 48mm,Bahn B 300mm,Achsabstand 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
407278
407278
407278
Artikel-Nr.:
     711-407278
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     CF149R45302
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Röllchenbahnkurve
Tragrolle
blume-rollen tragrolle
Kurve 45 ° für Röllchenbahn
  • Tragrolle aus Kunststoff
  • Rollendurchmesser 48 mm
  • Bahnbreite 300 mm
  • Breite 340 mm
  • Achsabstand 75 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 225 mm und einer Breite von maximal 500 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 340 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Förderbahn, Röllchenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Röllchenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Biegung:
45 °
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Durchmesser Rolle:
48 mm
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
300 mm
Breite:
340 mm
Fördergutbreite bis:
500 mm
Fördergutlänge min.:
225 mm
Achsabstand:
75 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
340 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Förderbahn, Röllchenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,13*
€ 212,43*
Frei Haus
ab € 242,73*
€ 263,95*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 361,37*
€ 390,91*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,91*
€ 465,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,97*
€ 458,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,15*
€ 441,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,37*
€ 430,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R40045
ab € 77,49*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R30045
ab € 54,52*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R40045
ab € 79,12*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R30045
ab € 54,92*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30330
ab € 72,68*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30390
ab € 77,79*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30550
ab € 79,64*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30680
ab € 83,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.