Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leicht-Röllchenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 500 mm, Gesamtbreite 540 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leicht-Röllchenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 500 mm, Gesamtbreite 540 mm
Leicht-Röllchenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 500 mm, Gesamtbreite 540 mm
Leicht-Röllchenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 500 mm, Gesamtbreite 540 mm
Artikel-Nr.:
     369-E846697
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB149R30503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
Tragrolle
Rollenbahntragrolle
Zum Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden durch Gefälle. Neigung ca. 2-5 % je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes. Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen.∙ Rahmengerüst aus U-Profilen 20/70/20 ∙ Verzinkt ∙ Eingeschraubte Quertraversen ∙ Achsen zusätzlich durch Mittelstege abgefangen ∙ Durchgehende Achse ∙ Fest im Rahmen verschraubt ∙ Achsmaterial verzinktGesamtbreite = Bahnbreite + 40 mm· Röllchen aus blauem Kunststoff Ø 48 mm, kugelgelagert· Max. Belastung 25 kg/qmStützen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat als Zubehör mitbestellt werden.
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Teilung:
100 mm
Rollen-Ø:
48 mm
Bahnelement:
Gerade 3 m
Bahnbreite:
500 mm
Farbe Rolle:
blau
Achsabstand:
100 mm
Material Rolle:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, röllchenbahnen kunststoff, röllchenbahn, blume-rollen tragrolle, Fördersysteme, Transportbahnen, Rollenbahnen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,75*
€ 419,79*
Lager 369
Frei Haus
ab € 444,42*
€ 516,07*
19 Tage
16
Frei Haus
ab € 665,98*
€ 762,52*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,07*
€ 614,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,03*
€ 602,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,62*
€ 568,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,04*
€ 547,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,42*
€ 528,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R50276
ab € 43,56*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R50390
ab € 49,79*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R50550
ab € 54,25*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R50680
ab € 56,03*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R50330
ab € 111,48*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00001
ab € 33,79*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00500
ab € 75,40*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R21000
ab € 52,31*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R11000
ab € 25,91*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 49,94*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 25,33*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50276
ab € 136,98*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50330
ab € 62,18*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50390
ab € 65,02*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50550
ab € 68,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.