Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leicht-Röllchenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 400 mm, Gesamtbreite 440 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leicht-Röllchenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 400 mm, Gesamtbreite 440 mm
Leicht-Röllchenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 400 mm, Gesamtbreite 440 mm
Leicht-Röllchenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 400 mm, Gesamtbreite 440 mm
Artikel-Nr.:
     369-E846674
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB149R20403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
Tragrolle
Rollenbahntragrolle
Zum Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden durch Gefälle. Neigung ca. 2-5 % je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes. Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen.∙ Rahmengerüst aus U-Profilen 20/70/20 ∙ Verzinkt ∙ Eingeschraubte Quertraversen ∙ Achsen zusätzlich durch Mittelstege abgefangen ∙ Durchgehende Achse ∙ Fest im Rahmen verschraubt ∙ Achsmaterial verzinktGesamtbreite = Bahnbreite + 40 mm· Röllchen aus blauem Kunststoff Ø 48 mm, kugelgelagert· Max. Belastung 25 kg/qmStützen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat als Zubehör mitbestellt werden.
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Teilung:
100 mm
Rollen-Ø:
48 mm
Bahnelement:
Gerade 2 m
Bahnbreite:
400 mm
Farbe Rolle:
blau
Achsabstand:
100 mm
Material Rolle:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, röllchenbahnen kunststoff, röllchenbahn, blume-rollen tragrolle, Fördersysteme, Transportbahnen, Rollenbahnen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,10*
€ 270,12*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,67*
€ 270,15*
Lager 369
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,42*
€ 341,89*
18 Tage
12
Frei Haus
ab € 453,72*
€ 525,05*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,89*
€ 406,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,98*
€ 401,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,42*
€ 386,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,53*
€ 376,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,42*
€ 346,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40276
ab € 43,83*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40390
ab € 49,90*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40550
ab € 54,32*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40680
ab € 56,28*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40330
ab € 111,29*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00001
ab € 33,70*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00400
ab € 73,33*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R21000
ab € 52,34*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R11000
ab € 25,81*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 49,74*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 25,39*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40276
ab € 137,89*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40330
ab € 62,00*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40390
ab € 65,14*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40550
ab € 68,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.