Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leicht-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 500 mm, Gesamtbreite 540 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leicht-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 500 mm, Gesamtbreite 540 mm,
Leicht-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 500 mm, Gesamtbreite 540 mm,
Leicht-Rollenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 500 mm, Gesamtbreite 540 mm,
Artikel-Nr.:
     369-E846177
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA152R10503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Zum Transport von Stückgütern durch Gefälle. Neigung ca. 2-5 % je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes. Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Tragrollen aufliegen. Der Boden des Fördergutes kann Längsstege oder auch eine umlaufende Ringleiste aufweisen.· Rahmengerüst aus U-Profilen 20/70/20 · Verzinkt · Eingeschraubte Quertraversen · Mit durchgehender Achse Ø 8 mm · Fest im Rahmen verschraubt · Achsmaterial verzinkt · Kurveninnenradius 800 mm · Tragrollen der Kurven je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt · Tragrollen aus Aluminiumrohr oder Kurven mit konischen Tragrollen bieten wir Ihnen gerne an· Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr Ø 50 mm, Wandstärke 2,8 mm, beidseitig mit Kugellagereinsätzen und Kunststoffböden · Fördergut sollte nicht schwerer als 25 kg seinStützen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat als Zubehör mitbestellt werden.
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Teilung:
100 mm
Rollen-Ø:
50 mm
Bahnelement:
Gerade 1 m
Bahnbreite:
500 mm
Farbe Rolle:
blau
Achsabstand:
100 mm
Material Rolle:
Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,72*
€ 157,47*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,07*
€ 159,01*
Lager 369
Frei Haus
ab € 182,57*
€ 223,02*
18 Tage
14
Frei Haus
ab € 280,85*
€ 332,58*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,02*
€ 265,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,93*
€ 261,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,11*
€ 248,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,42*
€ 239,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,57*
€ 217,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30390
ab € 49,65*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40550
ab € 54,27*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R50276
ab € 43,53*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R50390
ab € 49,65*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R50550
ab € 54,29*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R50680
ab € 56,23*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R50330
ab € 111,60*
Zubehör
Blume-Rollen
AA152F01T00R00R10503
ab € 416,27*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00001
ab € 33,81*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00500
ab € 75,17*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R21000
ab € 52,35*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R11000
ab € 25,97*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 49,60*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 25,28*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 117,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.