Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leicht-Röllchenbahn mit Stahlrollen, Bahnbreite 500 mm, Gesamtbreite 540 mm, Ach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leicht-Röllchenbahn mit Stahlrollen, Bahnbreite 500 mm, Gesamtbreite 540 mm, Ach
Leicht-Röllchenbahn mit Stahlrollen, Bahnbreite 500 mm, Gesamtbreite 540 mm, Ach
Leicht-Röllchenbahn mit Stahlrollen, Bahnbreite 500 mm, Gesamtbreite 540 mm, Ach
Artikel-Nr.:
     369-E846076
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB148R20502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Röllchenbahn
Stahlröllchenbahn
Tragrolle
Rollenbahntragrolle
Zum Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden durch Gefälle. Neigung ca. 2-5 % je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes. Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen.∙ Rahmengerüst aus U-Profilen 20/70/20 ∙ Verzinkt ∙ Eingeschraubte Quertraversen ∙ Achsen zusätzlich durch Mittelstege abgefangen ∙ Durchgehende Achse ∙ Fest im Rahmen verschraubt ∙ Achsmaterial verzinktGesamtbreite = Bahnbreite + 40 mm· Mit verzinkten Stahlröllchen Ø 48 mm, kugelgelagert· Max. Belastung 40 kg/qmStützen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat als Zubehör mitbestellt werden.
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Teilung:
75 mm
Rollen-Ø:
48 mm
Bahnelement:
Gerade 1,95 m
Bahnbreite:
500 mm
Farbe Rolle:
verzinkt
Achsabstand:
75 mm
Material Rolle:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, röllchenbahn stahl, röllchenbahn, blume-rollen tragrolle, Fördersysteme, Transportbahnen, Rollenbahnen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,97*
€ 357,35*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,92*
€ 358,91*
Lager 369
Frei Haus
ab € 380,31*
€ 438,22*
18 Tage
12
Frei Haus
ab € 585,32*
€ 666,31*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,22*
€ 521,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,09*
€ 517,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,19*
€ 498,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,76*
€ 485,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,31*
€ 452,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R50276
ab € 43,53*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R50390
ab € 49,65*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R50550
ab € 54,29*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R50680
ab € 56,23*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R50330
ab € 111,60*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00001
ab € 33,81*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00500
ab € 75,17*
Zubehör
Blume-Rollen
CF148R45502
ab € 225,95*
Zubehör
Blume-Rollen
CF148R90502
ab € 368,19*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R21000
ab € 52,35*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R11000
ab € 25,97*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 49,60*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 25,28*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50276
ab € 136,73*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50330
ab € 62,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.