Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leicht-Röllchenbahn mit Stahlrollen, Bahnbreite 300 mm, Gesamtbreite 340 mm, Ach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leicht-Röllchenbahn mit Stahlrollen, Bahnbreite 300 mm, Gesamtbreite 340 mm, Ach
Leicht-Röllchenbahn mit Stahlrollen, Bahnbreite 300 mm, Gesamtbreite 340 mm, Ach
Leicht-Röllchenbahn mit Stahlrollen, Bahnbreite 300 mm, Gesamtbreite 340 mm, Ach
Artikel-Nr.:
     369-E846072
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB148R20304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Röllchenbahn
Stahlröllchenbahn
Tragrolle
Rollenbahntragrolle
Zum Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden durch Gefälle. Neigung ca. 2-5 % je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes. Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen.∙ Rahmengerüst aus U-Profilen 20/70/20 ∙ Verzinkt ∙ Eingeschraubte Quertraversen ∙ Achsen zusätzlich durch Mittelstege abgefangen ∙ Durchgehende Achse ∙ Fest im Rahmen verschraubt ∙ Achsmaterial verzinktGesamtbreite = Bahnbreite + 40 mm· Mit verzinkten Stahlröllchen Ø 48 mm, kugelgelagert· Max. Belastung 40 kg/qmStützen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat als Zubehör mitbestellt werden.
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Teilung:
125 mm
Rollen-Ø:
48 mm
Bahnelement:
Gerade 2 m
Bahnbreite:
300 mm
Farbe Rolle:
verzinkt
Achsabstand:
125 mm
Material Rolle:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, röllchenbahn stahl, röllchenbahn, blume-rollen tragrolle, Fördersysteme, Transportbahnen, Rollenbahnen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,88*
€ 201,62*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,13*
€ 201,85*
Lager 369
Frei Haus
ab € 213,85*
€ 257,32*
18 Tage
19
Frei Haus
ab € 329,48*
€ 383,37*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,32*
€ 306,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,07*
€ 296,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,11*
€ 285,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,19*
€ 278,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,85*
€ 254,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30276
ab € 43,52*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30390
ab € 49,65*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30550
ab € 54,28*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30680
ab € 56,29*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30330
ab € 111,26*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00001
ab € 33,81*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00300
ab € 75,36*
Zubehör
Blume-Rollen
CF148R45304
ab € 143,67*
Zubehör
Blume-Rollen
CF148R90304
ab € 203,71*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R21000
ab € 52,35*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R11000
ab € 25,97*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 49,60*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 25,28*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30276
ab € 137,21*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30330
ab € 62,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.