Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leicht-Röllchenbahn mit Stahlrollen, Bahnbreite 600 mm, Gesamtbreite 640 mm, Ach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leicht-Röllchenbahn mit Stahlrollen, Bahnbreite 600 mm, Gesamtbreite 640 mm, Ach
Leicht-Röllchenbahn mit Stahlrollen, Bahnbreite 600 mm, Gesamtbreite 640 mm, Ach
Leicht-Röllchenbahn mit Stahlrollen, Bahnbreite 600 mm, Gesamtbreite 640 mm, Ach
Artikel-Nr.:
     369-E846060
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB148R10603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Röllchenbahn
Stahlröllchenbahn
Tragrolle
Rollenbahntragrolle
Zum Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden durch Gefälle. Neigung ca. 2-5 % je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes. Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen.∙ Rahmengerüst aus U-Profilen 20/70/20 ∙ Verzinkt ∙ Eingeschraubte Quertraversen ∙ Achsen zusätzlich durch Mittelstege abgefangen ∙ Durchgehende Achse ∙ Fest im Rahmen verschraubt ∙ Achsmaterial verzinktGesamtbreite = Bahnbreite + 40 mm· Mit verzinkten Stahlröllchen Ø 48 mm, kugelgelagert· Max. Belastung 40 kg/qmStützen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat als Zubehör mitbestellt werden.
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Teilung:
100 mm
Rollen-Ø:
48 mm
Bahnelement:
Gerade 1 m
Bahnbreite:
600 mm
Farbe Rolle:
verzinkt
Achsabstand:
100 mm
Material Rolle:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, röllchenbahn stahl, röllchenbahn, blume-rollen tragrolle, Fördersysteme, Transportbahnen, Rollenbahnen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,69*
€ 203,59*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,41*
€ 203,99*
Lager 369
Frei Haus
ab € 216,88*
€ 258,37*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 324,55*
€ 376,30*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,37*
€ 307,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,51*
€ 301,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,63*
€ 289,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,44*
€ 282,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,88*
€ 258,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60276
ab € 45,80*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60390
ab € 53,30*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60550
ab € 55,08*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60680
ab € 59,05*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60330
ab € 111,10*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00600
ab € 36,53*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00002
ab € 37,91*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R21000
ab € 52,03*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R11000
ab € 25,98*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 49,75*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 25,31*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60276
ab € 137,33*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60330
ab € 62,96*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60390
ab € 68,17*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60550
ab € 71,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.