Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leicht-Röllchenbahn mit Stahlrollen, Bahnbreite 400 mm, Gesamtbreite 440 mm, Ach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leicht-Röllchenbahn mit Stahlrollen, Bahnbreite 400 mm, Gesamtbreite 440 mm, Ach
Leicht-Röllchenbahn mit Stahlrollen, Bahnbreite 400 mm, Gesamtbreite 440 mm, Ach
Leicht-Röllchenbahn mit Stahlrollen, Bahnbreite 400 mm, Gesamtbreite 440 mm, Ach
Artikel-Nr.:
     369-E846053
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB148R10402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Röllchenbahn
Stahlröllchenbahn
Tragrolle
Rollenbahntragrolle
Zum Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden durch Gefälle. Neigung ca. 2-5 % je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes. Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen.∙ Rahmengerüst aus U-Profilen 20/70/20 ∙ Verzinkt ∙ Eingeschraubte Quertraversen ∙ Achsen zusätzlich durch Mittelstege abgefangen ∙ Durchgehende Achse ∙ Fest im Rahmen verschraubt ∙ Achsmaterial verzinktGesamtbreite = Bahnbreite + 40 mm· Mit verzinkten Stahlröllchen Ø 48 mm, kugelgelagert· Max. Belastung 40 kg/qmStützen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat als Zubehör mitbestellt werden.
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Teilung:
75 mm
Rollen-Ø:
48 mm
Bahnelement:
Gerade 975 mm
Bahnbreite:
400 mm
Farbe Rolle:
verzinkt
Achsabstand:
75 mm
Material Rolle:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, röllchenbahn stahl, röllchenbahn, blume-rollen tragrolle, Fördersysteme, Transportbahnen, Rollenbahnen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,52*
€ 184,41*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,97*
€ 185,45*
Lager 369
Frei Haus
ab € 196,36*
€ 235,66*
18 Tage
22
Frei Haus
ab € 299,81*
€ 350,18*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,66*
€ 280,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,22*
€ 276,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,07*
€ 264,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,18*
€ 257,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,36*
€ 233,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40276
ab € 43,73*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40390
ab € 49,77*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40550
ab € 54,25*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40680
ab € 56,06*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40330
ab € 111,02*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00001
ab € 33,61*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00400
ab € 73,38*
Zubehör
Blume-Rollen
CF148R45402
ab € 206,99*
Zubehör
Blume-Rollen
CF148R90402
ab € 328,38*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R21000
ab € 52,10*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R11000
ab € 25,83*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 49,78*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 25,42*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40276
ab € 138,02*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40330
ab € 61,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.