Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Rollenware gerillt, Farbegrau, LxB 18,3 mx1220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Rollenware gerillt, Farbegrau, LxB 18,3 mx1220
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Rollenware gerillt, Farbegrau, LxB 18,3 mx1220
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Rollenware gerillt, Farbegrau, LxB 18,3 mx1220
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Rollenware gerillt, Farbegrau, LxB 18,3 mx1220
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Rollenware gerillt, Farbegrau, LxB 18,3 mx1220
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Rollenware gerillt, Farbegrau, LxB 18,3 mx1220
Artikel-Nr.:
     369-E845999
Hersteller:
     Notrax
Herst.-Nr.:
     E845999
EAN/GTIN:
     0662641638341
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
∙ Aus Vinylschaum für sicheres Gehen und gesundes Stehen ∙ Entlastet Mitarbeiter bei langem Stehen und Gehen und beugt Ermüdungserscheinungen vor ∙ Geeignet für trockene Arbeitsbereiche und leichte Beanspruchung, z. B. Pack- und Sortierarbeitsplätze ∙ 4 abgeschrägte Kanten ∙ Geprüft auf Rutschfestigkeit (R10) ∙ Wahlweise mit Oberfläche gerillt, texturiert oder texturiert und antistatisch in den Farben schwarz/gelb oder grau lieferbarEigenschaftenMaterial: VinylAnwendung: Trockene Arbeitsbereiche, leichte BeanspruchungGewicht: 3 kg pro m2Stärke: 9 mmEinsatzorte sind z. B.:∙ An Packtische∙ An SortierarbeitsplätzeRollenware: Rollenlänge max. 18,3 m∙ Auch in antistatischer Ausführung lieferbar (ESD)
Weitere Informationen:
Stärke:
9 mm
Material:
Vinyl
Konfektionierung:
Rolle
Gewicht:
66,98 kg
Farbe:
grau
Breite:
1220,0 mm
Länge:
18300 mm
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte grau, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, Bodenbelag, Bodenbeläge, Arbeitsplatzbodenbelag, Arbeitsplatzbodenbeläge, Matten
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 486,06*
€ 568,03*
6 Tage
105
pro Stück
Frei Haus
ab € 487,59*
€ 571,57*
20 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 538,86*
€ 626,69*
8 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 602,90*
€ 690,42*
Lager 369
pro Stück
Frei Haus
ab € 676,64*
€ 761,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,88*
€ 906,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,00*
€ 872,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,01*
€ 853,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,38*
€ 834,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,64*
€ 805,20
pro Stück
1 Stück enthält 18 Meter (ab € 37,59112* pro Meter)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Notrax
410S0323GY
ab € 19,29*
Ähnlich
Notrax
410S0335GY
ab € 38,85*
Ähnlich
Notrax
410R0336GY
ab € 373,42*
Ähnlich
Notrax
410S0335BL
ab € 37,97*
Ähnlich
Notrax
410R0336BL
ab € 373,89*
Ähnlich
Notrax
410R0348BL
ab € 486,01*
Ähnlich
Justrite Safety Group
410S0023BL
ab € 23,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.