Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vinylbelag, Rillenprofil B x L 1220 x 18300 mm | TM0303


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vinylbelag, Rillenprofil B x L 1220 x 18300 mm | TM0303
Vinylbelag, Rillenprofil B x L 1220 x 18300 mm | TM0303
17.jpg
Artikel-Nr.:
     261-TM0303
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     410R0348GY
EAN/GTIN:
     662641638341
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Vinylbelag, Rillenprofil B x L 1220 x 18300 mm | TM0303

Vinylbelag, Rillenprofil B x L 1220 x 18300 mm 9,0 mm hoch, grau Gewicht= 3,0 kg/m²
Weitere Informationen:
Material:
Vinyl
Einsatzbereich:
Trockenbereich
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Höhe mm:
9
Ölbeständig:
Nicht ölbeständig
Befahrbar:
Nicht befahrbar
Erweiterbar:
Nicht erweiterbar
Stärke:
9
Oberfläche:
Rillenprofil
Beanspruchung:
Mittel
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Grau
Breite mm:
1220
LxB mm:
18300 x 1220
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte grau, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, Werkbankmatte, Schmutzfangmatte, Wabenschutzfangmatte, Bodenplattensystem, Bodenbelag, Bodenmatte leitfähig, Leitfähige Bodenmatte, Bodenmatte in ESD, Holzlaufrost, AntirutschStreifen, AntirutschStufe, Treppenprofil, Stufenprofil
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 483,44*
€ 558,64*
7 Tage
105
pro Stück
Frei Haus
ab € 487,44*
€ 562,17*
21 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 540,40*
€ 617,21*
17 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 605,68*
€ 681,11*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 646,81*
€ 721,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,64*
€ 664,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,99*
€ 646,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,93*
€ 611,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,27*
€ 598,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,44*
€ 575,29
pro Stück
1 Stück enthält 18 Meter (ab € 26,85778* pro Meter)
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Notrax
410S0323GY
ab € 19,25*
Ähnlich
Notrax
410S0335GY
ab € 39,00*
Ähnlich
Notrax
410R0336GY
ab € 374,93*
Ähnlich
Notrax
410S0335BL
ab € 38,02*
Ähnlich
Notrax
410R0336BL
ab € 374,12*
Ähnlich
Notrax
410R0348BL
ab € 484,18*
Ähnlich
Justrite Safety Group
410S0023BL
ab € 22,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.