Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notrax Airug Anti-Ermüdungsmatte grau, Maße (LxBxH): 1,5 x 0,91 x 0,0127 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notrax Airug Anti-Ermüdungsmatte grau, Maße (LxBxH): 1,5 x 0,91 x 0,0127 m
Notrax Airug Anti-Ermüdungsmatte grau, Maße (LxBxH): 1,5 x 0,91 x 0,0127 m
Notrax Airug Anti-Ermüdungsmatte grau, Maße (LxBxH): 1,5 x 0,91 x 0,0127 m
Artikel-Nr.:
     158-JB1210
Hersteller:
     Notrax
Herst.-Nr.:
     410S0335GY
EAN/GTIN:
     0662641638631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
anti-ermüdungsmatte grau
anti ermüdungsmatte
Notrax Airug Anti-Ermüdungsmatte grau rutschhemmende Arbeitsplatzmatte mit Stehkomfort
Notrax® Airug Anti-Ermüdungsmatte

Die Anti-Ermüdungsmatte Airug von Notrax® eignet sich bestens für leichte Beanspruchungen und sorgt wohltuend für Gelenk- und Fußschonendes Arbeiten im Stehen.

  • Anti-Ermüdungsmatte mit Stehkomfort
  • straparzierfähige Oberfläche
  • Rillen sichern die Rutschfestigkeit
  • abgeschrägte Kanten
  • stolperfreier Zutritt
  • Rutschhemmung: R10
  • isoliert vor abstrahlender Kälte
  • Material: microcelluläres Vinyl
  • Maße (LxBxH): 1,5 x 0,91 x 0,0127 m

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
150,0
Länge [cm]:
91
Stärke [cm]:
1,27
Produktart:
Arbeitsplatzmatte | Anti-Ermüdungsmatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
grau
Einsatzbereich:
Innenbereich
Rutschhemmung:
R 10
Material:
Vinyl
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte pvc
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 38,85*
€ 52,50*
7 Tage
105
€ 7,90*
ab € 44,17*
€ 59,05*
€ 4,95*
ab € 45,00*
€ 60,29*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 45,08*
€ 60,29*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Notrax
410S0323GY
ab € 19,29*
Ähnlich
Notrax
410R0336GY
ab € 373,42*
Ähnlich
Notrax
410R0348GY
ab € 486,06*
Ähnlich
Notrax
410S0335BL
ab € 37,97*
Ähnlich
Notrax
410R0336BL
ab € 373,89*
Ähnlich
Notrax
410R0348BL
ab € 486,01*
Ähnlich
Justrite Safety Group
410S0023BL
ab € 23,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.