Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsschrank, ohne Türen, _6 Böden, BxTxH 950x400x1950 m_m, 18 Kästen_


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnungsschrank, ohne Türen, _6 Böden, BxTxH 950x400x1950 m_m, 18 Kästen_
Ordnungsschrank, ohne Türen, _6 Böden, BxTxH 950x400x1950 m_m, 18 Kästen_
Ordnungsschrank, ohne Türen, _6 Böden, BxTxH 950x400x1950 m_m, 18 Kästen_
Ordnungsschrank, ohne Türen, _6 Böden, BxTxH 950x400x1950 m_m, 18 Kästen_
Artikel-Nr.:
     369-E841692
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     E841692
EAN/GTIN:
     4251142215494
Suchbegriffe:
Magazin-Schrank
Magazinschrank
Ordnungsschrank Kästen
Ordnungsregal
· Solide, innen und aussen schlag- und kratzfeste Stahlkonstruktion mit Kunststoffbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau · Fachböden aus verzinktem Stahlblech, im Raster von 15 mm verstellbar · Tür-Öffnungswinkel über 180° · Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss mit versenkbarem Drehgriff · Die Bestückung mit Sichtlagerkästen erfolgt je Größe und farblich sortiert
Weitere Informationen:
Abmessung Tiefe:
410 mm
Abmessung Höhe:
1950 mm
Tür-Ausführung:
ohne
Farbe Front:
RAL 7035 lichtgrau
Anzahl Kästen:
4 x Gr. 3, 8 x Gr. 4, 6 x Gr. 5 Stück
Breite:
950 mm
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Höhe:
1950 mm
Oberfläche Boden:
verzinkt
Ausführung Tür:
ohne
Abmessung (B x T x H):
950 x 410 x 1950mm
Ausführung Boden:
glatt
Abmessungen (B x T x H):
950 x 410 x 1950 mm
Anzahl Böden:
6 Stück
Anzahl Schubladen:
0 Stück
Bodenausführung:
glatt
Material:
Stahl
Schloßausführung:
Zylinderschloss
Anzahl Auszugböden:
0 Stück
Tiefe:
400 mm
Anlieferung:
montiert
Anzahl Fachböden:
6 Stück
Abmessung Breite:
950 mm
Weitere Suchbegriffe: Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, sichtbox kappes grau, magazin schrank, magazinschrank lichtgrau, Schrank, Kastenschrank, Lagerkastenschrank, Lagersichtkasten-Schrank, Lagersichtkastenschrank, Lagersichtkästen-Schrank, Lagersichtkästenschrank, Loch- und Schlitzplatten-Werkzeugschrank, Regal-Kastenschrank, Regalkasten-Schrank, Regalschrank, Schlitz- und Lochplatten-Werkzeugschrank, Ordnungsschrank, Ordnungsschränke, Kastenschränke, Kunststoffkastenschränke, Lagerkastenschränke, Lagersichtkasten-Schränke, Lagersichtkastenschränke, Lagersichtkästen-Schränke, Lagersichtkästenschränke, Loch- und Schlitzplatten-Werkzeugschränke, Regal-Kastenschränke, Regalkasten-Schränke, Regalkastenschränke, Schlitz- und Lochplatten-Werkzeugschränke, Schränke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 512,61*
€ 596,70*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 513,95*
€ 596,70*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 531,56*
€ 615,87*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 583,52*
€ 674,78*
Lager 369
Frei Haus
ab € 686,35*
€ 782,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,98*
€ 931,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 775,12*
€ 922,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,54*
€ 893,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,85*
€ 863,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 686,35*
€ 816,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
2412.00.0305
ab € 16,34*
Zubehör
Kappes Systeme
2414.00.0305
ab € 21,47*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0550
ab € 1,10*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0552
ab € 1,06*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0554
ab € 1,06*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0553
ab € 1,06*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0551
ab € 1,06*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0450
ab € 2,28*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0452
ab € 2,28*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0454
ab € 2,29*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0453
ab € 2,28*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0451
ab € 2,28*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0350
ab € 3,56*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0352
ab € 3,93*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0354
ab € 3,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.