Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsregal, Stecksystem, Grundfeld, 10 Fachböden, Anzahl Kästen: 60xGr. 5, Bx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnungsregal, Stecksystem, Grundfeld, 10 Fachböden, Anzahl Kästen: 60xGr. 5, Bx
Ordnungsregal, Stecksystem, Grundfeld, 10 Fachböden, Anzahl Kästen: 60xGr. 5, Bx
Ordnungsregal, Stecksystem, Grundfeld, 10 Fachböden, Anzahl Kästen: 60xGr. 5, Bx
Ordnungsregal, Stecksystem, Grundfeld, 10 Fachböden, Anzahl Kästen: 60xGr. 5, Bx
Ordnungsregal, Stecksystem, Grundfeld, 10 Fachböden, Anzahl Kästen: 60xGr. 5, Bx
Artikel-Nr.:
     369-E841650
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     E841650
EAN/GTIN:
     4251142225097
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
∙ Steckregalsystem mit Winkelprofilen und verzinkten Fachböden, das jederzeit problemlos auf- und abgebaut werden kann ∙ Ausstattung mit Fachböden und Sichtlagerkästen aus Polyethylen ∙ Rahmen RAL 5010 enzianblau, Böden und Tiefenriegel verzinkt ∙ Fachboden-Traglast: 150 kg, Feldlast 1600 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) ∙ Die Bestückung mit Sichtlagerkästen erfolgt je Größe und farblich sortiertStecksystem
Weitere Informationen:
Abmessung Tiefe:
300 mm
Abmessung Höhe:
2000 mm
Feldlast:
1.600 kg
Oberfläche Boden:
verzinkt
Abmessung (B x T x H):
1000 x 300 x 2000mm
Oberfläche Regalrahmen:
lackiert
Ausführung Boden:
Stahlboden
Abmessungen (B x T x H):
1000 x 300 x 2000 mm
Anzahl Böden:
1 Stück
Material:
Stahl
Fachlast:
125 kg
Tiefe:
300 mm
Anlieferung:
zerlegt
Anzahl Fachböden:
10 Stück
Farbe Boden:
verzinkt
Anzahl Kästen:
60 x Gr. 5 Stück
Breite:
1000 mm
Regalausführung:
Grundfeld
Höhe:
2000 mm
Regalsystem:
Stecksystem
Bodenausführung:
Stahlboden
Farbe Rahmen:
RAL 5010 enzianblau
Abmessung Breite:
1000 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 534,52*
€ 623,52*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 534,73*
€ 623,52*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 544,55*
€ 631,63*
Lager 369
Frei Haus
ab € 702,11*
€ 788,50*
13 Tage
75
Frei Haus
ab € 722,67*
€ 807,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,50*
€ 938,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 778,62*
€ 926,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,11*
€ 906,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,99*
€ 880,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,11*
€ 835,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RASTERPLAN
5203.01.2121
ab € 473,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.