Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweiteiliger Zurrgurt, Langhebel-Druckratsche + Rahmenhaken, 5000 daN Zugkr. i.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zweiteiliger Zurrgurt, Langhebel-Druckratsche + Rahmenhaken, 5000 daN Zugkr. i.
Zweiteiliger Zurrgurt, Langhebel-Druckratsche + Rahmenhaken, 5000 daN Zugkr. i.
Zweiteiliger Zurrgurt, Langhebel-Druckratsche + Rahmenhaken, 5000 daN Zugkr. i.
Zweiteiliger Zurrgurt, Langhebel-Druckratsche + Rahmenhaken, 5000 daN Zugkr. i.
Zweiteiliger Zurrgurt, Langhebel-Druckratsche + Rahmenhaken, 5000 daN Zugkr. i.
Zweiteiliger Zurrgurt, Langhebel-Druckratsche + Rahmenhaken, 5000 daN Zugkr. i.
Artikel-Nr.:
     369-E838345
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     G2500-2-600+4020-BAS
EAN/GTIN:
     4031639096085
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
∙ Nach DIN EN12 195-2 · Mit Druckratsche - das Gurtband wird beim "nach oben drücken" gespannt ∙ Extra langer Ratschenhebel (300 mm lang) mit 2 doppelten Zahnrädern auf beiden Seiten · Handhebelarretierung ∙ Polyurethan-imprägniertes Polyestergurtband, dadurch 10-fach höhere Scheuerfestigkeit ∙ Speziell verstrecktes Gurtband, dadurch geringere Dehnungbr/· Zulässige Zugkraft: im geraden Zug 2500 daN, in der Umreifung 5000 daN br/· Gurtfarbe rotbr/br/bIhre Vorteile auf einen Blick:/bbr/b/b∙ Extra langer Ratschenhebelbr/∙ 540 daN Vorspannkraftbr/∙ 40% Materialersparnisbr/∙ 40% Arbeitsersparnisbr/∙ 30% Zeitersparnisbr/∙ Mehr Sicherheitbr/∙ Starker Preis
Weitere Informationen:
Ausführung Zurrgurt:
Zweiteilig
Länge:
6,0 m
Ausführung Ratsche:
Druckratsche
Gurtbreite:
50 mm
Ausführung Haken:
Rahmenhaken
VE:
2 Stück
Farbe:
rot
Zugkraft:
2500_5000 daN
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 43,49*
€ 56,61*
15 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 50,16*
€ 65,14*
Lager 369
pro Paket
€ 5,00*
ab € 52,97*
€ 68,16*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,16*
€ 81,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,56*
€ 79,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,79*
€ 75,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,89*
€ 72,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 59,10*
€ 70,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 52,97*
€ 63,03
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 26,485* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
71520-30-SCH/W/EAN
ab € 57,48*
Zubehör
Braun
89M-BASIC
ab € 31,13*
Zubehör
Braun
89-MRPLUS-BASIC
ab € 60,96*
Zubehör
Braun
88-50-BASIC
ab € 93,11*
Zubehör
Braun
89-BASIC
ab € 21,57*
Zubehör
Braun
89-5-BASIC
ab € 33,54*
Zubehör
Braun
72514/30-BASIC
ab € 27,03*
Zubehör
Braun
72510-4/D
ab € 20,55*
Zubehör
Braun
72510-4/EU
ab € 20,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.