| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4031639097662 Herst.-Nr.: 71520-30-SCH/W/EAN EAN/GTIN: 4031639097662 |
| |
|
| | |
| Handaufzugseil • Material: Spinnfaser, gedreht • Mit einer Schlaufe, eingespleißtem Kuhwirbel und Karabinerhaken Info: Seilende nicht anbinden und nicht mehr als 5 Meter Rest auf dem Boden belassen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Länge: | 30 m | Farbton: | beigebraun | Ø: | 20 mm | Tragkraft: | 68 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Karabinerhaken, Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, eimerseil 30mtr, eimerseil, hanfseil braun, Seil, Aufzugsseil, Strick, Handaufzugsseil, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 57,24* | € 74,67* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 59,50* | € 75,09* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 59,25* | € 75,11* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 60,56* | € 76,13* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 63,83* | € 82,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|