Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRAUN SEILE, Zurrgurt 2teilig, Langhebel-Druckr.,, Rahmenhaken, 5000 daN, L 6 m, VE 2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zweiteiliger Zurrgurt, Langhebel-Druckratsche + Rahmenhaken, 5000 daN Zugkr. i.
Zweiteiliger Zurrgurt, Langhebel-Druckratsche + Rahmenhaken, 5000 daN Zugkr. i.
Zweiteiliger Zurrgurt, Langhebel-Druckratsche + Rahmenhaken, 5000 daN Zugkr. i.
Zweiteiliger Zurrgurt, Langhebel-Druckratsche + Rahmenhaken, 5000 daN Zugkr. i.
Zweiteiliger Zurrgurt, Langhebel-Druckratsche + Rahmenhaken, 5000 daN Zugkr. i.
Zweiteiliger Zurrgurt, Langhebel-Druckratsche + Rahmenhaken, 5000 daN Zugkr. i.
Artikel-Nr.:
     6922-11097-D57-G2500-2-600+4020-BAS
Hersteller:
     BRAUN SEILE
Herst.-Nr.:
     G2500-2-600+4020-BAS
EAN/GTIN:
     4031639096085
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Zweiteiliger Zurrgurt, Langhebel-Druckratsche + Rahmenhaken, 5000 daN Zugkr. i. d. Umr., Gurtbreite 50 mm, L 6 m, Farbe rot, 5 Streifen, VE 2 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,100 kg
Breite:
23,00 cm
Höhe:
22,00 cm
Länge:
40,00 cm
Ursprungsland:
QU
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
5 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 43,74*
€ 57,26*
14 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 50,15*
€ 65,44*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 52,81*
€ 68,48*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,26*
€ 68,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,61*
€ 67,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,62*
€ 63,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,82*
€ 61,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,82*
€ 59,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,74*
€ 52,05
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 21,87* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
89M-BASIC
ab € 31,27*
Zubehör
Braun
89-MRPLUS-BASIC
ab € 61,13*
Zubehör
Braun
89-MR-BASIC
ab € 48,32*
Zubehör
Braun
88-50-BASIC
ab € 93,22*
Zubehör
Braun
89-BASIC
ab € 21,50*
Zubehör
Braun
89-5-BASIC
ab € 33,37*
Zubehör
Braun
72514/30-BASIC
ab € 26,83*
Zubehör
Braun
72510-4/D
ab € 20,43*
Zubehör
Braun
72510-4/EU
ab € 20,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.