Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einteiliger Zurrgurt, Langhebel-Druckratsche, 5000 daN Zugkraft i. d. Umr., Gurt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einteiliger Zurrgurt, Langhebel-Druckratsche, 5000 daN Zugkraft i. d. Umr., Gurt
Einteiliger Zurrgurt, Langhebel-Druckratsche, 5000 daN Zugkraft i. d. Umr., Gurt
Einteiliger Zurrgurt, Langhebel-Druckratsche, 5000 daN Zugkraft i. d. Umr., Gurt
Einteiliger Zurrgurt, Langhebel-Druckratsche, 5000 daN Zugkraft i. d. Umr., Gurt
Einteiliger Zurrgurt, Langhebel-Druckratsche, 5000 daN Zugkraft i. d. Umr., Gurt
Einteiliger Zurrgurt, Langhebel-Druckratsche, 5000 daN Zugkraft i. d. Umr., Gurt
Artikel-Nr.:
     369-E838340
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     G2500-1-600-BASIC
EAN/GTIN:
     4031639096054
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
∙ Nach DIN EN12 195-2 · Mit Druckratsche - das Gurtband wird beim "nach oben drücken" gespannt ∙ Extra langer Ratschenhebel (300 mm lang) mit 2 doppelten Zahnrädern auf beiden Seiten · Handhebelarretierung ∙ Polyurethan-imprägniertes Polyestergurtband, dadurch 10-fach höhere Scheuerfestigkeit ∙ Speziell verstrecktes Gurtband, dadurch geringere Dehnungbr/· Zulässige Zugkraft: im geraden Zug 2500 daN, in der Umreifung 5000 daN br/· Gurtfarbe rotbr/br/bIhre Vorteile auf einen Blick:/bbr/b/b∙ Extra langer Ratschenhebelbr/∙ 540 daN Vorspannkraftbr/∙ 40% Materialersparnisbr/∙ 40% Arbeitsersparnisbr/∙ 30% Zeitersparnisbr/∙ Mehr Sicherheitbr/∙ Starker Preis
Weitere Informationen:
Ausführung Zurrgurt:
Einteilig
Länge:
6,0 m
Ausführung Ratsche:
Druckratsche
Gurtbreite:
50 mm
Ausführung Haken:
ohne
VE:
2 Stück
Farbe:
rot
Zugkraft:
2500_5000 daN
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, spanngurt 6m 50mm, ratschenzurrgurt, sicherungsgurte 50 mm, Ladungssicherung, Gurte
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 38,69*
€ 50,27*
14 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 43,92*
€ 57,16*
Lager 369
pro Paket
€ 5,00*
ab € 46,19*
€ 59,76*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,76*
€ 71,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,67*
€ 69,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,11*
€ 66,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,70*
€ 63,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,05*
€ 61,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,19*
€ 54,97
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 23,095* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
71520-30-SCH/W/EAN
ab € 57,48*
Zubehör
Braun
89M-BASIC
ab € 31,13*
Zubehör
Braun
89-MRPLUS-BASIC
ab € 60,96*
Zubehör
Braun
88-50-BASIC
ab € 93,11*
Zubehör
Braun
89-BASIC
ab € 21,57*
Zubehör
Braun
89-5-BASIC
ab € 33,54*
Zubehör
Braun
72514/30-BASIC
ab € 27,03*
Zubehör
Braun
72510-4/D
ab € 20,55*
Zubehör
Braun
72510-4/EU
ab € 20,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.